Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Besprechungstisch Rialto, D:80 cm lichtgrau, frei Haus
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Corporate_Express
Artikel-Nr.:
122-2577033
Hersteller:
Classicline
Herst.-Nr.:
E9RUTV6401-A1D0
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Classicline
Corporate Express
Konferenztisch
Besprechungstisch Rialto rund, mit festem Tellerfuß. Gestell alusibler. Höhe 720 mm.
... >
Corporate Express
>
Büromöbel und Zubehör
>
Tische, Stehtische, Rednerpulte, Empfangstheken
Weitere Suchbegriffe:
Tisch
,
Tische
,
Büromöbel
,
Bueromoebel
,
Buero-Moebel
,
Büromoebel
,
Büro-Möbel
,
2577033
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 12 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 227,23*
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 227,23*
Corporate_Express
12 Tage
Frei Haus
€ 235,00*
Corporate_Express
12 Tage
Frei Haus
€ 255,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Corporate_Express
Versand
von Corporate_Express
Lieferzeit:
12 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Ahorn D. 80 cm Gaslift
Corporate Express
2577037
€ 386,22*
€ 459,60
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm
Corporate Express
2577035
€ 227,23*
€ 270,40
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto Buche D. 80 cm Gaslift
Corporate Express
2577038
€ 386,22*
€ 459,60
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto li.grau 80 cm
Corporate Express
2577033
€ 227,23*
€ 270,40
Ähnlich
Bespr.tisch rund Rialto li.grau 80 cm Gaslift
Corporate Express
2577036
€ 386,22*
€ 459,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG