Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kuli Big Blue, Druckm., M, 1mm, Schaft: blau, Schreibf.: blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-2570704
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
2570704
EAN/GTIN:
04011462257006
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kunststoffschaft mit Clip und ergonomisch geformter Gummigriffzone. Nachfüllbar mit STAPLES® Großraumminen 2510126, 2510489. • Nachfüllbarkeit: nachfüllbar • Mechanik: Druckmechanik • Strichstärke: M • Strichstärke: 1 mm • Schaftfarbe: blau • Schreibfarbe: blau 1. Umverpackung: 10 Stück
... >
Lager 122
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber, -minen, Kugelschreiberständer
Weitere Suchbegriffe:
Kugelschreiber
,
Kuli
,
kuli big blue m 1mm blau
,
druckkugelschreiber blau
,
kugelschreiber grip
,
2570704SPW
,
Schreibgeräte
,
Kulli
,
nachfüllbar
,
Schreibgerät
,
Kullis
,
BigBlue
,
M
,
4536111105526
,
8850068
,
Kulis
,
Druck-Kulis
,
Stift
,
Druckkulis
,
PBR32570704
,
4011462257006
,
Big Blue
,
DESC-Standard
,
Druckmechanik
,
Stifte
,
2570704
,
blau
,
Schreibgeraet
,
Schreibgeraete
,
Kugel-Schreiber
,
1 mm
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 0,28*
€ 0,31*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,36*
Lager 648
€ 5,75*
ab € 1,21*
€ 1,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC, Kappenmodell, 0,45 mm, blau
BIC
8373781
ab € 0,66*
Ähnlich
Kugelschreiber BIC® ATLANTIS STIC, Kappenmodell, 0,45 mm, rot
BIC
8373771
ab € 0,85*
Ähnlich
Kugelschreiber BPS-GP, F (fein), blau, transparenter Schaft
Pilot
2089003
ab € 1,07*
Ähnlich
Kuli BEGREEN B2P, nachf., Druckm., M, Schaft: farbl., Schreibf.: blau
Pilot
2042 703
ab € 0,83*
Ähnlich
Kuli BEGREEN B2P, nachf., Druckm., M, Schaft: farbl., Schreibf.: ro
Pilot
2042 702
ab € 0,83*
Ähnlich
Kuli BEGREEN B2P, nachf., Druckm., M, Schaft: farbl., Schreibf.: sw
Pilot
2042 701
ab € 0,83*
Ähnlich
Kuli, AveoPro™, nachfüllbar, Druckmechanik, M, Schreibf.: blau
Staples
5701526
ab € 4,78*
Ähnlich
Kuli, AveoStyle™, nachfüllbar, Druckmechanik, M, Schreibf.: blau
Staples
5692446
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG