Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch Cockpitform Rialto, 200cm lichtgrau, frei Hau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Corporate_Express
Schreibtisch Cockpitform Rialto, 200cm lichtgrau, frei Hau
Artikel-Nr.:  122-2552652
Hersteller:  Classicline
Herst.-Nr.:  R3FFTV6402-A1A1D0V0D0U000
EAN:  k.A.
Rialto - das Vierfuß-Tischprogramm: Die Tischplatte ist 25mm stark. Schreibtisch in Cockpitform, die Platte ist außen 100cm, in der Mitte 90cm tief. Das Stahlgestell hat 6cm Rundfüße, die an einem verkettbaren Systemrahmen angeschraubt sind. Der Tisch ist von 68 - 76cm höheneinstellbar. Kabelkanal, Elektrifizierungs-Set und Kabeldurchlass sind optional möglich.
... > Corporate Express > Büromöbel und Zubehör > Tische, Stehtische, Rednerpulte, Empfangstheken
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Büro-Möbel, Bueromoebel, Büromoebel, Buero-Moebel, Büromöbel, Schreibtische, Tische, Tisch, Cockpittische, Freiformtische, Cockpittisch, CE-Rialto, Freiformtisch, Rialto, 2552652
Angebote (4)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 256,22*
14 Tage
Frei Haus
€ 256,22*
Corporate_Express
12 Tage
Frei Haus
€ 265,00*
12 Tage
Frei Haus
€ 295,00*
Preise von Corporate_Express
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Corporate_Express
Versand von Corporate_Express
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Corporate_Express
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Corporate Express
2552652
€ 256,22*
€ 304,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG