Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ordner Color, PP, Einsteckrückenschild, A4, 80 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Color, PP, Einsteckrückenschild, A4, 80 mm, grau
Ordner Color, PP, Einsteckrückenschild, A4, 80 mm, grau
Artikel-Nr.:
     122-1375891
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     1375891
EAN/GTIN:
     04011462137582
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus Pappe mit PP-Folie kaschiert, extrem strapazierfähig, abwaschbar. Mit Hebelmechanik, Schlitzen und Kantenschutz. • Rückenschild: Einsteckrückenschild • Griffloch: mit Griffloch • Format: A4 • Rückenbreite: 80 mm • Farbe: grau Umkarton: 20 Stück Palette: 480 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm grau, standardordner einsteckrückenschild, standardordner grau, PP, Ring-Ordner, T0539, DIN A 4, Plastik-Ordner, 1375891SPW, A4, A 4, Plasticordner, breite, Einsteckrückenschild, DIN A4, breit, DINA4, mit Griffloch, CLA1375GR, Plastikordner, 80 mm, Archiv-Ordner, Schlitz-Ordner, EXP137580, 120779180, 1375891, Plastic-Ordner, grau, Ordners, Ringordner, PRS827027, 2094717446815, Archivordner, Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
k.A.
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 1,66*
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 1,85*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
1375895
ab € 1,61*
Ähnlich
Staples
1355353
ab € 1,61*
Ähnlich
Staples
1375166
ab € 1,61*
Ähnlich
Staples
1375695
ab € 1,61*
Ähnlich
Staples
1375641
ab € 1,61*
Ähnlich
Staples
1375811
ab € 1,61*
Ähnlich
Staples
1375226
ab € 1,61*
Ähnlich
Staples
8000291
ab € 1,76*
Ähnlich
Staples
1094640
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.