Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 80mm, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-1375226
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
1375226
EAN/GTIN:
04011462137599
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus Pappe mit PP-Folie kaschiert, extrem strapazierfähig, abwaschbar. Mit Hebelmechanik, Schlitzen und Kantenschutz. • Rückenschild: Einsteckrückenschild • Griffloch: mit Griffloch • Format: A4 • Rückenbreite: 80 mm • Farbe: schwarz Umkarton: 20 Stück Palette: 480 Stück
... >
Lager 122
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 8cm schwarz
,
aktenordner a4
,
aktenordner schwarz
,
Archivordner
,
schwarz
,
Plastikordner
,
A4
,
1375226
,
Einsteckrückenschild
,
breit
,
80 mm
,
Color-Ordner
,
EXP137590
,
Plastic-Ordner
,
Colorordner
,
Schlitz-Ordner
,
Plasticordner
,
Ringordner
,
Ordners
,
DIN A 4
,
Plastik-Ordner
,
COLOR
,
DIN A4
,
CLA1375SW
,
Ring-Ordner
,
breite
,
2094717445160
,
120779190
,
1375226SPW
,
A 4
,
T0541
,
CASTELL® COLOR
,
EXP1980SW
,
PP
,
Ordner
,
CASTELL COLOR
,
Archiv-Ordner
,
mit Griffloch
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
1 Tag
12851
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,27*
Lager 122
1 Tag
13069
€ 3,75*
ab € 1,29*
€ 1,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 50mm, gelb
Staples
1355830
ab € 1,23*
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 50mm, grau
Staples
1355103
ab € 1,23*
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 50mm, grün
Staples
1355476
ab € 1,23*
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 50mm, rot
Staples
1355717
ab € 1,23*
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 50mm, sw
Staples
1355821
ab € 1,23*
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 50mm, weiß
Staples
1355353
ab € 1,23*
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 80mm, blau
Staples
1375166
ab € 1,23*
Ähnlich
Ordner Color, PP, Einsteckrückensch., m.Griffloch, A4, 80mm, grün
Staples
1375641
ab € 1,23*
Ähnlich
Staples Ordner Plastik Color A4 50mm blau
Staples
1355226
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG