Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner, Spezialpapier, SK-Rückenschild, A4, 50 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner, Spezialpapier, SK-Rückenschild, A4, 50 mm, blau
Ordner, Spezialpapier, SK-Rückenschild, A4, 50 mm, blau
Artikel-Nr.:
     122-1155671
Hersteller:
     Staples
Herst.-Nr.:
     1155671
EAN/GTIN:
     04011462115535
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus Pappe, außen mit Spezialpapier kaschiert, PVC-frei, Organisationsdruck auf Innenspiegel. Mit Hebelmechanik, Niederhalter, 2 Schlitzen und Kantenschutz. • Rückenschild: SK-Rückenschild • Griffloch: mit Griffloch • Format: A4 • Rückenbreite: 50 mm • Farbe: blau Umkarton: 25 Stück Palette: 600 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 50mm, standard-ordner, standardordner 50mm, 50 mm, Colorordner, Ring-Ordner, DIN A 4, SK-Rückenschild, BEK80030430, blau, A4, Colour Ordner, A 4, Colour-Ordner, Color Ordner, Color-Ordner, DIN A4, Colourordner, DINA4, mit Griffloch, schmal, PRS294201, 2094717442817, CLA1155BL, 1155671, Archiv-Ordner, Schlitz-Ordner, Spezialpapier, schmale, EXP115530, Ordners, Ringordner, 4011462115535, D9172432, T0519, Archivordner, Ordner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 122
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,52*
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 1,79*
Preise: Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 122
Versand: Lager 122
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 122
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staples
7440944
ab € 7,68*
Ähnlich
Staples
1155522
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155648
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155003
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155887
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1005974
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1155331
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1175456
ab € 1,47*
Ähnlich
Staples
1175904
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.