Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Ordner, SK-Rü.sch., m.Griffloch, A5h, 80mm, sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-1130572
Hersteller:
Staples
Herst.-Nr.:
1130572
EAN/GTIN:
04011462113005
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Aktenordner A5 hoch
Brief-Ordner
Mit Hebelmechanik. • Material: Hartpappe (RC) • Rückenschild: SK-Rückenschild • Griffloch: mit Griffloch • Format: A5 hoch • Rückenbreite: 80 mm • Farbe: schwarz Umkarton: 20 Stück Palette: 180 Stück
... >
Lager 122
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Briefordner
,
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standardordner A5 hoch
,
aktenordner a5
,
aktenordner schwarz
,
aktenordner 80mm
,
Archivordner
,
schwarz
,
breit
,
A5 hoch
,
80 mm
,
T0516
,
Schlitz-Ordner
,
B24700
,
EXP1130
,
Hartpappe (RC)
,
03-0268
,
CLA1130
,
Ringordner
,
Ordners
,
Ablage-Ordner
,
4011462113005
,
1130572
,
Ring-Ordner
,
SK-Rückenschild
,
breite
,
D9172445
,
120072790
,
Ordner
,
2094719992297
,
Archiv-Ordner
,
mit Griffloch
,
BEK80030521
,
Ablageordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 1,92*
€ 2,39*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 2,46*
Lager 648
€ 5,75*
ab € 2,97*
€ 3,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Esselte Leitz
10660000
ab € 2,98*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5 quer, schwarz
Esselte Leitz
10760000
ab € 2,65*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Esselte Leitz
10650000
ab € 2,83*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A5, schwarz
Esselte Leitz
10750000
ab € 2,69*
Ähnlich
Ordner, SK-Rü.sch., m.Griffloch, A5q, 80mm, sw
Staples
1135381
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG