Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Klappbox, Kst., 40l, 530x350x275mm, Tragf.: 40kg, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
122-10606
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10606
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Aus Kunststoff. Gefaltete Höhe: 70 mm, ohne Stapelkante 60 mm. Farbe: gelb. • Inhalt: 40 l • B x T x H: 530 x 350 x 275 mm • Tragfähigkeit: 40 kg
... >
Lager 122
>
Gepäcktransport, Transport, Umzug
>
Transportbehälter, Tragetüten, Umzugskartons
Weitere Suchbegriffe:
Klappbox
,
faltbox 40l
,
klappbox gelb
,
Klapp-Boxen
,
Klappboxen
,
Box
,
40 kg
,
Faltboxen
,
CLA10606
,
10606
,
530 x 350 x 275 mm
,
Kunststoff
,
gelb
,
40 l
,
Boxen
,
2094717466868
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 122
€ 3,75*
ab € 12,78*
€ 16,50*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 17,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 122
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 122
Versand:
Lager 122
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,75*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 122
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klappbox, Kst., 60l, 600x400x315mm, Tragf.: 60kg, gelb
k.A.
10607
ab € 16,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG