Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Universalreiniger
>
Scheuermittel
>
Artikel
Scheuermilch Tero Soft 500 ml Kleen Purgatis, 12 Flaschen/Karton
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
121-9KP600888
Hersteller:
Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
600887
EAN/GTIN:
4250224502880
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Reinigungspaste
Reinigungspulver
Scheuermilch
Scheuermittel
Scheuermilch Tero Soft 500 ml Kleen Purgatis
Scheuermilch scheuert ohne zu kratzen. Mikrofeine Putzkörper und waschaktive Substanzen entfernen mühelos hartnäckige Verschmutzungen.
pH-Wert 11
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Reinigungs- und Pflegemittel
>
Kleen Purgatis
>
Spezialreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Scheuerpulver
,
scheuermilch 500ml
,
reinigungspaste
,
flüssiges scheuermittel
,
Lebensmittelindustrie
,
Spezialreiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
Preis gilt ab 36 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00352* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 2,73*
€ 3,25
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt