|  |
 |
| Artikel-Nr.: 121-92G467 Herst.-Nr.: G467-0001 EAN/GTIN: 4100660000023 |
| | | |
|
|  |  |
 | Bucazid S ist für die tägliche Reinigung im gesamtem Nassbereich geeignet.Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken und WCs. Besonders geeignet auf Sanitärporporzellan,Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen. Löst probelmlos Kalk, Schmutz und Seifenreste. Stets kaltes Wasser verwenden. Nicht auf kalkgebundenen Natursteien wie z. B. Marmor, Soinhofer Platten, Travertin und Muschelklk anwenden! Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden. Oberflächen vor der Anwendung mit kaltem Wasser vornässen. Immer mit kaltem Wasser nachspülen.Inhalt: 12 Flaschne im Karton Weitere Informationen:  |  | GHS: | C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, buzil toilettenreiniger, toilettenreiniger, wc-reiniger 1 l, Kalklöser, Kalkentferner, Reiniger, reinigen |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 121 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,60* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 2,62* | € 3,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 3,72* | € 5,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 121 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,50* pro Liter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 121 |  | Versand: Lager 121 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|