Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Oberflächenreiniger SC spray & weg 750ml, NF


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Detailbild - Oberflächenreiniger SC spray & weg 750 ml NF
Detailbild - Oberflächenreiniger SC spray & weg 750 ml NF
Artikel-Nr.:
     121-900151
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     750000623
EAN/GTIN:
     4251102401059
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Oberflächenreiniger SC spray & weg ist bestens geeignet für die permanente und punktuelle Sprühreinigung.Reinigt alle Oberflächen durch die Kombination aus wasserlöslichen Lösungsmitteln und neuartigen Tensiden.Anwendung:spray & weg auf de zu reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit dem spray & weg Wischtuch(Art.-nr.: 406890 oder 406891) den Schmutz aufnehmen.

  • Inhalt: 750 ml mit Sprühkopf
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, sprühreiniger 750 ml, kunststoff pflege, Oberflächenreiniger, Sprühen, sprühen, Oberfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,64*
€ 7,99*
ab € 1,91*
€ 3,69*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 2,64*
€ 3,14
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Flasche
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00292* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.