| |
|
| Artikel-Nr.: 121-900042 Herst.-Nr.: 900042 EAN/GTIN: 4251102400557 |
| | | |
|
| | |
| Sanitärgrundreiniger Sanex 1 Liter Amerah Sanitärgrundreiniger, hochviskos, mit hoher Lösekraft von Kalk, Urinstein, Schmutz, Rost und Seifenresten. Kein Angriff auf Chrom, Kupfer, Messing und Edelstahl. Für alle Sanitär- und WCAnlagen.Anwendbar auf alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, 1 l grundreiniger, grundreiniger, amerah sanitärreiniger, Fußbodenreiniger, Kalkreiniger, Putzen, Reinigen, Reinigungs- und Putzmittel, Reinigungswagen, Sanitäreiniger, Toilette, WC-Reiniger, Wischen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 4,91* | € 7,88* | | | | Lager 121 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,14* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,14* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|