Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX Scheuersaugmaschine RA 431 IBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Scheuersaugmaschinen RA 431 IBC
Detailbild - Cleanfix Scheuersaugmaschinen RA 431 IBC
Artikel-Nr.:
     121-8CF436015
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     436.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

CLEANFIX Scheuersaugmaschine RA 431 IBC

robuste Scheuersaugmaschine - Kompakt bei voller Leistungsstärke
wie RA 431 E, mit Batteriebetrieb incl. Schrubbürste, cm

  • Leistung Bürsten- / Saugmotor: 750 / 400 Watt
  • Wassersäule: 1.300mm
  • Frisch- / Schmutzwassertank: 32l / 38l
  • Saug- / Arbeitsbreite: 72cm / 43cm
  • Bürstendrehzahl / -druck: 135 U/min / 54kg
  • Gewicht (ohne Batterie) / komplett: 48kg / 122kg
  • Batteriekapazität: 70 Ah
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 2.760,79*
€ 3.135,98*
Frei Haus
ab € 3.194,20*
€ 3.935,69*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 5.323,56*
€ 5.750,42*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.135,98*
€ 3.731,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.062,29*
€ 3.644,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.876,10*
€ 3.422,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.798,59*
€ 3.330,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.760,79*
€ 3.285,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.