Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cleanfix TW 412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild -Celanfix TW 412
Detailbild -Celanfix TW 412
Artikel-Nr.:
     121-8CF044000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     044.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

Cleanfix TW 412 ist ein Sprühextraktionsgerät, handlich, kompakt für textile Oberflächen, Polstermöbel und auch Fahrzeug-Innenräume. Durch die leichte und kompakte Bauweise ist der Einsatz in Grund- und Unterhaltsreinigungen idela. Die Saugturbine hinterlässt sehr wenig Restfeuchte auf der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird sehr schnell trocken und ist damit wieder begehbar.

  • Gesamtleistung: 1270 W / 230 V
  • Wassersäule: 2200 mm
  • Frischwassertank: 10,5 Liter
  • Schmutzwassertank: 9 Liter
  • Gewicht: 14 kg
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, cleanfix sprühextraktionsgerät, teppichreinigungsgerät, Sprüextraktionssauger, Srpühsauger, Teppichsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 646,15*
€ 666,12*
Lager 121
Frei Haus
ab € 634,13*
€ 680,61*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,61*
€ 809,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 416,04*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 139,28*
Zubehör
Cleanfix
CL617.000.1
ab € 76,02*
Zubehör
Cleanfix
030.000
ab € 478,15*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 37,35*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 29,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.