Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CLEANFIX Einscheibenmaschine Duo-Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen Duo-Speed
Detailbild - Cleanfix Einscheibenmaschinen Duo-Speed
Artikel-Nr.:
     121-810600
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     790.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Maschine
Einscheibenmaschine

CLEANFIX Einscheibenmaschine Duo-Speed

Der Beliebteste zum Polieren und Cleanern

  • Gesamtleistung max.: 1.200-1.500 Watt / 230V
  • Bürstendrehzahl: 190 / 380 U/min
  • Arbeitsbreite: 44cm
  • Unterfahrhöhe: 33cm
  • Kabellänge: 12,5m
  • Gewicht (inkl. Bürste): 39kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, einscheibenmaschine 1500w, Reinigungsmaschine, Schrubbmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Scheuermaschine, Tellermschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 1.470,47*
€ 1.491,15*
Frei Haus
ab € 1.460,74*
€ 1.500,58*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,15*
€ 1.774,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,47*
€ 1.749,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.