Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wassersauger HV 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wassersauger HV 27
Detailbild - Wassersauger HV 27
Artikel-Nr.:
     121-809113
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     809113
EAN/GTIN:
     4251102484748
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Allessauger

Wassersauger HV 35 /b>

mit Entleerungsschlauch
inkl. Zubehör (Saugschlauch komplett, Handrohr, Pinseldüse, Fugendüse, Bürstendüse, Wasserdüse)

  • Turbine zweistufig: 1.200 Watt
  • Kühlung: by-pass
  • Luftförderung: 106l/sec.
  • Saugkraft: 190mbar
  • Kesselinhalt: 35Ll
  • Geräuschpegel: 63dB
  • Gewicht: 13 kg
  • Abmessung (L x B x H): 50 x 50 x 84 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Trockensauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1200 watt, boden staubsauger, ha-clean nasssauger, Bodenreinigung, Fugendüse, Gewerbesauger, Industriesauger, Kesselsauger, Kesselstaubsauger, Reinigungsmaschinen, Staubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 268,77*
€ 290,28*
Frei Haus
ab € 255,59*
€ 291,96*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.