| |
|
| Artikel-Nr.: 121-809112 Herst.-Nr.: 17132011322 EAN/GTIN: 4251102484731 |
| |
|
| | |
| Der Allrounder: Seine starke Leistung von 1000 Watt bringt er besonders leise auf den Boden. Das solide Fahrgestell sorgt für jederzeit sicheren Stand. Sie erhalten ihn zu einem günstigen Preis inklusive eines Zubehörprogramms, das keine Wünsche offen läßt. Zubehör: - Saugschlauch, kompl.,
- Handrohr,
- Pinseldüse,
- Fugendüse,
- Bürstendüse,
- Wasserdüse
Technische Details: - Turbine einstufig 1.000 Watt
- Kühlung by-pass
- Luftförderung 53 l/s
- Saugkraft 190 mbar
- Kesselinhalt 27 Liter
- Abmessung L/B/H 41/41/76 cm
- Lautstärke 60 dB
- Gewicht 9,7kg
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nasssauger hv, allessauger, Bodenreinigung, Bodenstaubsauger, Fugendüse, Gewerbesauger, Industriesauger, Kesselsauger, Kesselstaubsauger, Reinigungsmaschinen, Staubsauger |
| | |
| |