Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Staubsauger HV 13 S, inclusive Hepafilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Harema Staubsauger HV 13 S
Detailbild - Harema Staubsauger HV 13 S
Artikel-Nr.:
     121-809110
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     15822011320
EAN/GTIN:
     4251102484786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Beutellose Bodenstaubsauger

Saugen Sie wie die ganz Grossen mit 250 mbar
- flüstern Sie wie die ganz Kleinen mit 56 dB (A)

Beschreibung:

Das Profigerät HV13S ist der ideale Staubsauger für kleinebis mittelgroße Objekte.
Der wendige und handliche HV13S hat die nötige Saugkraft, um Flächen inWohnungen, Büros und Geschäften, aber auch in Kliniken und Hotels schnell undgründlich zu reinigen.
Weniger Filterwechsel durch großen Behälter und großflächigen Staubbeutel.Platzsparend, weil das Gerät auch vertikal abgestellt werden kann.Der Sauger HV 13 S ist mit umfangreichem Zubehör ausgestattet.

Zubehör:

  • Saugschlauch
  • Handrohr
  • Pinseldüse
  • Fugendüse
  • Polsterdüse
  • Rollenbürste

Technische Details

  • Spannung 220 V/240V
  • Gesamtleistung max. 1.300 Watt
  • Nennleistung 1.100 Watt
  • Frequenz 50/60 Hz
  • Saugkraft 250 mbar
  • Luftförderung 50 L/sec
  • Geräuschpegel 56 dB
  • Gewicht 7 kg
  • Abmessung L/B/H 35/45/37,5 cm
  • Räder 185/50 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bodenstaubsauger 58db, beutellose bodenstaubsauger, Fugendüse, Kesselstaubsauger, Papierfiltertüte, Polsterdüse, Reinigungsmaschinen, staubsaugen, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Teppiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 163,08*
€ 180,37*
Frei Haus
ab € 163,48*
€ 192,73*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.