Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex Bürstenwalze 26 cm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Duplex Bürstenwalze 26 cm / gelb
Detailbild - Duplex Bürstenwalze 26 cm / gelb
Artikel-Nr.:
     121-808054
Hersteller:
     Duplex
Herst.-Nr.:
     170969.305000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
duplex bürstenwalze

Duplex Bürstenwalze 26 cm / gelb

gelb zur Teppichreinigung
26 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenwalze gelb, bürstwalze, Bürstwalzen, Walze, Walzen, Böden, Bodenreinigungsmaschine, Gumminoppenboden, Hydrowascher, maschinelle Reinigung, PVC, Reinigungsmaschine, Scheuersaugmaschine, Schruppmaschine, Teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.