Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hydrowascher Duplex 280 Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Duplex Hydrowascher
Detailbild - Duplex Hydrowascher
Artikel-Nr.:
     121-808006
Hersteller:
     Duplex
Herst.-Nr.:
     800000920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrowascher
Universalreinigungsmaschine
hydrowascher duplex
hydrowascher

Die Duplex Reinigungsmaschine 280 ist ein sehr vielseitiges Gerät und eignet sich perfekt für die Reinigung von allen Oberflächen. Die Duplex 280 funktioniert genauso gut auf Gummi, Parkett, Terracotta-Fleisen. Vinyl, Keramik, Marmor, Stein, Flotex und uch Teppich. Der mittig gelagerte Motor und der symmetrische Aufbau der Reinigungsmaschine ermöglichen perfekte Balance und machen die Duplex 280 in jeder Situation leicht und wendig. Sie ist die einzige Maschine, dessen Komponenten vollständig luftdicht verschlossen sind. was das Eindringen von Staub und Wasser verhindert.

  • Arbeitsbreite: 224 mm
  • Größe: 330 x 280 x 165 mm
  • Gewicht: 13 kg
  • Energiebedarf: Strom
  • Arbeitsgeräusch: <60 dB
  • Flächenleistung: 100/140 qm/h
  • Volt: 220/240 V
  • Motorleistung: 350 W
  • Anzahl Motoren: 1
  • Frischwassertank: 1,75 l
  • Schmutzwassertank: 1 l
  • Anzahl d. mitgel. Bürsten: 2
  • Bürstendrehzahl: 780/936 U/min
  • Bürstendurchmesser: 85 mm
  • Arbeitsdruck:200 g/qm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Böden, Bodenreinigungsmaschine, Gumminoppenboden, maschinelle Reinigung, PVC, Reinigungsmaschine, Scheuersaugmaschine, Schrubbmaschine, Teppich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 962,00*
€ 988,20*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 962,25*
€ 988,44*
Lager 121
Frei Haus
ab € 947,27*
€ 1.010,66*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,66*
€ 1.202,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,42*
€ 1.165,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,27*
€ 1.127,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindhaus
LW30EF
ab € 843,02*
Zubehör
Lindhaus
LW38EF
ab € 995,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.