| |
|
| Artikel-Nr.: 121-808003 Herst.-Nr.: 340410000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| High-Tech Maschine für die perfekte Reinigung aller Oberflächen. Die Duplex ist ein Universalgerät mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Die Vorteile auf einen Blick: - Einseitiger Antrieb für absolut Randnahes arbeiten
- Bequemer Richtungswechsel vorwärts und rückwärts ohne Drehung der Maschine durch schwenkbare Deichsel
- Patentiertes Bürstensystem mit 2 kontrarotierenden Bürsten.
- Verstellbare Bürstentiefe.
- Doppelter Frischwassertank.
- Einfaches Abnehmen aller Tanks
- Einfache Montage und Demontage der Bürsten
- Hoher Bürstendruck trotz geringem Maschinengewicht.
- Die Duplex kann zum Transport auf kurzen Strecken gerollt werden.
Anwendungsbereiche: Die Duplex ist für nahezu alle Bodenbeläge geignet, insbesondere für sämtliche unebenen Belagsarten wie Fliesen, Strukturbeläge, Gumminoppenböde, Schiefer usw. Technische Details: - Leergewicht 22 kg
- Frischwassertank 2 x 2,1 Liter
- Schmutzwassertank 2,8 Liter
- Bürstenwalzendruchmesser 100 mm
- Bürstenwalzenbreite (Arbeitsbreite) 280 mm
- Umdrehung pro Minute 650
- Wartungsfreier Induktionsmotor einphasig
- Isolationsklasse 1
- Spannung 220/240 V
- Frequenz 50 Hz
- Max. Leistung 900 Watt
- Theoretische max. Flächenleistung 180 m2/h
- Abmessung L/B/H 43/34/24 cm
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Böden, Bodenreinigungsmaschine, Gumminoppenboden, maschinelle Reinigung, PVC, Reinigungsmaschine, Scheuersaugmaschine, Schruppmaschine, Teppich |
| | |
| |