Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
UNIVERSAL-Abfallbeutel 60 L, weiß, 600 x 720 mm, 50 Stück/Rolle, 2000 Stück/Karton
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
EMIL DEISS
Lager 121
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
121-805942
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
46930
EAN/GTIN:
4001553710121
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Universal Abfallbeutel 60 Liter
Größe: 600 x 720 mm
Inhalt:401 Rollen a 500 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Entsorgung
>
Emil Deiss
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallbeutel 60l weiß
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 60l
,
Abfallbehälter
,
Abfälle
,
Abfallsack
,
Entsorgung
,
HDPE
,
Mülleimer
,
Müllsäcke
,
Universal
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 121
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,49*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 1,23*
€ 1,86*
Lager 619
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 121
Versand:
Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 121
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS 2000, grau, 500x600 mm, 30 L
Emil Deiss
44904
ab € 0,68*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS grau, 290x330 mm, 6 L
Emil Deiss
44901
ab € 0,56*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS transparent, 500x600 mm, 30 L
Emil Deiss
49902
ab € 1,71*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS transparent, 500x600 mm, 30 L
Emil Deiss
49907
ab € 0,74*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS transparent, 620x720 mm, 60 L
Emil Deiss
49908
ab € 1,55*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS transparent, 620x750 mm, 60 L
Emil Deiss
49915
ab € 0,89*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS weiß, 500x600 mm, 10 my, 30 L
Emil Deiss
46924
ab € 1,14*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS UNIVERSAL PLUS weiß, 630x850 mm, 80 L
Emil Deiss
46928
ab € 1,41*
Ähnlich
Hygienebeutelspender (leer, Kunststoff), DEISS, weiß, 100x139,5x27,5 mm
Emil Deiss
99301
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt