Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllbeutel 60 Liter TRANSPARENT, 50 Stück/Rolle, 40 Rollen/Karton
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
EMIL DEISS
Lager 121
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
121-805725
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
410015
EAN/GTIN:
4025648100154
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel 60 Liter TRANSPARENT
Müllbeutel 60 Liter transparent, Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 50 Stück/Rolle
Maße: 63 x 74cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Entsorgung
>
WBV Worldwide
>
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallbeutel 60l klar
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 60l
,
Beutel
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
40
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,51*
Lager 2431
40
Frei Haus
ab € 0,76675*
€ 0,87675*
Lager 1736
40
€ 4,99*
ab € 0,848*
€ 0,93975*
Lager 273
1
€ 4,75*
ab € 0,79*
€ 0,95*
Lager 121
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 121
Versand:
Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 121
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS, grau, 500x600 mm, 30 L
Emil Deiss
54901
ab € 20,85*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS, transparent, 320x440 mm, 10 L
Emil Deiss
59815
ab € 0,73167*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS, transparent, 450x540 mm, 20 L
Emil Deiss
59906
ab € 0,63*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS, transparent, 490x600, 30 L
Emil Deiss
59905
ab € 0,45*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS, transparent, 620x750 mm, 60 L
Emil Deiss
59903
ab € 26,93*
Ähnlich
HDPE-Müllsäcke DEISS, weiß, 300+240x530 mm, 10 my, 18 L
Emil Deiss
56804
ab € 3,23*
Ähnlich
HDPE-Zugbandsäcke DEISS grün, 640x710+50 mmm, 18 my, 60 L
Emil Deiss
52801
ab € 2,12*
Ähnlich
HDPE-Zugbandsäcke DEISS, blau, 720x100+50 mm, 30 my, 120 L
Emil Deiss
50704
ab € 65,18*
Ähnlich
Kunststoffsack 120l LD-PE transp.60 µm B700xL1100mm 250St./Karton
Becker Verpackungen
9000466517
ab € 45,25*
Ähnlich
Kunststoffsack 16l ND-PE transp.7 µm B450xL520mm 2000St./Karton
Becker Verpackungen
9000466360
ab € 17,00*
Ähnlich
Kunststoffsack 240l LD-PE grau 100 µm B650/550xL1350mm 50St./Karton
Becker Verpackungen
9000466520
ab € 24,38*
Ähnlich
Kunststoffsack 24l ND-PE transp.7 µm B490xL600mm 2000St./Karton
Becker Verpackungen
9000466361
ab € 19,70*
Ähnlich
Kunststoffsack 2500l LD-PE transp.125 µm B1250/850xL2600mm 10St./Karton
Becker Verpackungen
9000466522
ab € 36,36*
Ähnlich
Kunststoffsack 70l HD-PE blau 23 µm B575xL1000mm 500St./Karton
Becker Verpackungen
9000466506
ab € 35,10*
Ähnlich
Kunststoffsack 70l LD-PE blau 50 µm B575xL1000mm 250St./Karton
Becker Verpackungen
9000466511
ab € 21,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt