Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LDPE-Abfallsack 70 L, 575x1000 mm,rot,Typ 60, 25 Stück/Rolle, 250 Stück/Karton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
WBV LDPE-Abfallsack 70 L rot 575 x 1000 mm, Typ 60
WBV LDPE-Abfallsack 70 L rot 575 x 1000 mm, Typ 60
Artikel-Nr.:
     121-805706
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     401530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Abfallsack LDPE.Regenerat

  • Größe: 575 x 1000 mm
  • Farbe. Rot
  • 25 Stück/Rolle
  • 10 Rollen/Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 2,87*
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 1,99*
€ 2,97*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,47*
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,057*
€ 7,352*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
L 300 MM
ab € 13,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 127,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.