Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Abfallsack 140 Liter,blau,Typ60,38my, 900 x 1100 mm, 25 Stück/Rolle,250 Stück/Karton
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
121-805596
Hersteller:
WBV
Herst.-Nr.:
400350
EAN/GTIN:
4025648003509
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallsack 140 Liter
Farbe: blau
Typ 60
Größe: 900 x 1100 mm
Inhalt: 25 Stück/Rolle
250 Stück / Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Entsorgung
>
WBV Worldwide
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
wbv abfallsäcke blau
,
abfall-säcke 140 liter
,
abfall säcke
,
Beutel
,
Müll
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
10
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 4,815*
Lager 121
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,02*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,10*
€ 5,06*
Lager 847
4 Tage
k.A.
1
€ 4,99*
ab € 6,77825*
€ 8,33825*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1264* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 121
Versand:
Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 121
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt