Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

NITRAS Cloroprenehandschuh,schwarz,32 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Detailbild - NITRAS Chloroprenehandschuh Gr. 10
Detailbild - NITRAS Chloroprenehandschuh Gr. 10
Artikel-Nr.:
     121-74210006
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     3460*
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschuhe
Arbeitshandschuhe

Chloprenehandschuhe NITRAS sind velourisiert, einzeln in Polybeuteln verpackt.

  • Größe: 9
  • Länge: 32 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.