Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch EVO® GT gelb, mit Pictogramm Sanitär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Reinigungstuch EVO® GT gelb, mit Pictogramm Sanitär
Detailbild - Reinigungstuch EVO® GT gelb, mit Pictogramm Sanitär
Artikel-Nr.:
     121-406114
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     967729-10EREVO
EAN/GTIN:
     4251102407358
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Reinigungstuch EVO® GT gelb, mit Pictogramm Sanitär

eines der hochwertigsten Profitücher; grenzenlose Sauberkeit für alle Oberflächen. Durch die besondere Oberflächenstruktur werden selbst schwierigste Schmutzpartikel vollständig aufgenommen. Abriebfreie Qualität da kein Sandwichaufbau. Kein Abmehlen. Sanft zu allen Oberflächen. Für streifen- und fusselfreie Reinheit. Extrem lange haltbar; Maschinenwaschbar bis 60°C; 40 x 40cmli>Material: 70 % Polyester, 30 % Polyamid
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Lager 121 > Meiko > Tücher
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch gelb 40x40cm, microfaser tücher, microfaser-tücher gelb, Tücher, Reinigungstuch, mehrwegtuch, Feuchtreinigungstuch, Glasreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.