Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch EVO® GT grün, mit Pictogramm Sonderreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Reinigungstuch EVO® GT grün, mit Pictogramm Sonderreinigung
Detailbild - Reinigungstuch EVO® GT grün, mit Pictogramm Sonderreinigung
Artikel-Nr.:
     121-406113
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     967759-10EREVO
EAN/GTIN:
     4251102407341
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Reinigungstuch EVO® GT grün, mit Pictogramm Sonderreinigung

eines der hochwertigsten Profitücher; grenzenlose Sauberkeit für alle Oberflächen. Durch die besondere Oberflächenstruktur werden selbst schwierigste Schmutzpartikel vollständig aufgenommen. Abriebfreie Qualität da kein Sandwichaufbau. Kein Abmehlen. Sanft zu allen Oberflächen. Für streifen- und fusselfreie Reinheit. Extrem lange haltbar; Maschinenwaschbar bis 60°C; 40 x 40cm
  • Material: 70 % Polyester, 30 % Polyamid
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    ... > Lager 121 > Meiko > Tücher
    Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm grün, microfaser tücher, microfaser-tücher grün, Tücher, Reinigungstuch, Mehrwegtuch, Feuchtreinigungstuch, Glasreinigung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.