Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastuch EVO Furore, grün, 40x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Glastuch EVO Furore grün
Detailbild - Glastuch EVO Furore grün
Artikel-Nr.:
     121-405133
Hersteller:
     Ha-Clean
Herst.-Nr.:
     405133
EAN/GTIN:
     4056873245884
Suchbegriffe:
Fensterputztuch
Fenstertuch
Gläser-Poliertuch
Gläser-Tuch

Glastuch EVO Furore

  • Farbe:grün
  • Größe:40 x 40 cm
  • Material: 70 % Polyester, 30 % Polyamid
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Lager 121 > Meiko > Tücher
Weitere Suchbegriffe: Gläserpoliertuch, Gläsertuch, fensterputztuch, Glastuch, Tuch, Glasreinigung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.