Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 121-3WR406312 Herst.-Nr.: 406312 EAN/GTIN: 8013924963124 |
| | |
|
|  |  |
 | Handtuchpapier W-Falz . Vollentfaltung des Tuches durch W-Falz. Durch die neue W-Falzung ist die Einzelentnahme eienes Handtuchpapiers noch einfacher als bei Z-Falz. Durch zusätzliche Falzung, gegenüber Z-Falz, kann der Benutzer ein einzelnes Blatt deutlich einfacher entnehmen. Die Gefahr mehr als ein Blatt zu entnehmen wurde durch die neue W-Falzung deutlich minimiert. Dies minimiert den Verbrauch und spart Kosten. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden.- 3-lagig
- Farbe: weiß
- Blattgröße: 22 x 32 cm
- Inhalt: 2300 Blatt/Karton
- Zellstoff
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch w-falz 22x32cm, falthandtuch interfold, werra falthandtuch, Abtrocknen, Handtuchspender, Hygienepapier, Recycling, Sanitäranlage, Toilette, umweltfreundlich, WC, Zickzack, W-Falz |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Karton | € 7,50* | ab € 21,70* | € 26,54* |  |  |  | Lager 121 | |  | |  |  | pro Karton | € 4,95* | ab € 21,98* | € 27,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Karton | € 4,99* | ab € 25,08* | € 32,52* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,90* | € 38,00* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Karton | € 4,95* | ab € 61,47* | € 65,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 121 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 20 Pakete (ab € 1,099* pro Paket) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 121 |  | Versand: Lager 121 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|