Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Toilettenpapier Brillant hochweiß 4lg. 72/Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild - Toilettenpapier Brillant hochweiß 4-lagig
Detailbild - Toilettenpapier Brillant hochweiß 4-lagig
Artikel-Nr.:
     121-3WR404578
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     404578
EAN/GTIN:
     8013924945786
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Brillant hochweiß

  • Farbe: Weiß
  • 4-lagig
  • Blattanzahl:160 Blatt/Rolle
  • Blattgröße:9,7 x 13 cm
  • Rollendurchmesse: 12,10 cm
  • Hülsendurchmesser: 4,2 cm
  • Inhalt: 72 Rollen/VE
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 4lagig weich, klopapier, klopapier 4lagig, Toilette, Cleany, WC, Jumborolle, Jumbo-Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 28,40*
pro Karton
€ 4,99*
ab € 29,45*
€ 30,49*
pro Paket
€ 7,50*
ab € 25,92*
€ 33,84*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paket
1 Paket enthält 72 Rollen (ab € 0,33834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
984503
ab € 33,18*
Zubehör
Katrin
104452
ab € 32,01*
Zubehör
Katrin
92384
ab € 30,59*
Zubehör
Nordvlies
98970
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.