Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 121-3MT46010 Herst.-Nr.: 460102 EAN/GTIN: 6414305460102 |
| | |
|
|  |  |
 | Katrin System Handtuchrolle M2, voluminöses, weiches Tissue für die hygienische Händetrocknung.Extraschnelle Absorption und hohes Aufnahmevermögen.Extrastark für effezientes Trocknen,Swan-Label und ISEGA-zertiviziert- 2-lagig
- Farbe: Weiß
- Blattgröße: 210 x 230 mm
- Länge: 160 m
- 680 Blatt/Rolle, geprägt
Inhalt:6 Rollen/VE
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, katrin handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen katrin, handtuchrollen 2 lagig, Putztuch, Papierreinigungstuch, Papieertücher, Papiertuch |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Karton | € 7,50* | ab € 33,25* | € 39,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Karton | € 5,50* | ab € 34,61* | € 41,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Karton | € 4,90* | ab € 36,91* | € 42,31* |  |  |  | Lager 121 | |  | | 1 |  | pro Karton | € 4,95* | ab € 38,55* | € 45,47* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Karton | € 4,99* | ab € 40,47* | € 49,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 121 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 6,425* pro Rolle) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 121 |  | Versand: Lager 121 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|