|  |
 |
| Artikel-Nr.: 121-3GP401094 Herst.-Nr.: 401094 EAN/GTIN: 8710499214513 |
| | |
|
|  |  |
 | Putztuchrolle Reflex ist das sauberste und sparsamste Produkt für die Reinigung in der Großküche. Der Spender gibt das Papier einzeln Blatt für Blatt aus, so dass Sie immer die erforderliche Papiermenge in der Hand haben. Eine Rolle Reflex-Putzpapier hält daher sehr lange. Der Spender muß seltener nachgefüllt werden und Sie sparen bis zu 30 % beim Verbrauch. Das Papier wird automatisch dosiert und kommt gebrauchsfertig aus dem Spender.- 1-lagig
- Rollenläge: 300 m
- Blattformat: 35 x 20 cm
- Blattzahl: 857 Blatt/Rolle
- Inhalt: 6 Rollen
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, tork papierwischtücher weiß, einwegputztücher, industrieputzpapier tork, Putztuch, Handtuchrolle, Rolle, Papierhandtuch, Toilettenpapier, Papier |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 121 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 25,88* | € 30,49* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 28,62* | € 33,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 121 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 4,31334* pro Rolle) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 121 |  | Versand: Lager 121 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|