Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierspender HS1500, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Dosierspender HS1500
Detailbild - Dosierspender HS1500
Artikel-Nr.:
     121-390140
Hersteller:
     JM-Metzger
Herst.-Nr.:
     HS1500-HAR
EAN/GTIN:
     4251102407402
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Dosierspender HS 1500 ist ein Armhebelspender, optimal auf die Hygienebedürfnisse verschiedenenr Branchen ausgerichtet. Ob in Küchen, Pflegestationen, Arztpraxen, Krankenbhäuser: Die bequeme Installation, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine hohe Produktqualität machen den Dosierspender zur Allzwecklösung überall dort, wo Bedarf an Desinfektionsmitteln ist. Der Spender kann mit Flaschen 500 oder 1.000 ml Fassungsvermögen bestückt werden.

  • Farbe:weiß
  • Montage. Wandgerät
  • Material: Kunststoff
  • Abnehmbare Abtropfschale (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Hygiene > JM > Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 21 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.