Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Toilettenbox, Trapezblech, HxBxT 2425x1400x1250mm, Toilette , Waschbecken, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
967545
Artikel-Nr.:  118-967545
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container
Toilettenbox

Toilettenbox

Modell mit Tiefspülklosett und Spülkasten. Eckwaschbecken und Kaltwasserhahn. Außenliegende Anschlüsse für Frischwasser und Kanalisation.
Weitere Produktmerkmale:
- Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss
- leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag
- Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- Toilettenboxen mit 3/4" Wasseranschluss und Abwasserstutzen NW 100
- aufstellfertig montiert
- Auf Wunsch mit Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel
- Auf Wunsch Außenlackierung in einem Standard-RAL-Farbton Ihrer Wahl, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage
Anlieferung fertig montiert. Abladen mit Stapler oder Kran durch Kunden erforderlich. Bei Bedarf Kranentladung bitte mitbestellen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:2425 mm
Breite:1400 mm
Tiefe:1250 mm
Verzinkt:Ja
Gewicht:265 kg
... > Mehrzweckräume > Sanitär-Räume > Toilettenboxen
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, WC-Container, Kabinen, Raumcontainer, Sanitärcontainer, Wasch-Container, Fertigraum, Mehrzweckboxen, Universalräume, Mobile Räume, Toilettenboxen, Außenanlagen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 14 Tage Frei Haus € 1.399,91*
BAER 14 Tage Frei Haus € 1.552,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.552,00* €  1.846,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
2-Punkt-Kranaufhängung, fürLeertransport Mehrzweck-/Toilettenbox
k.A.
€ 53,22* € 63,33
Zubehör Außenlackierung, f. Mehrzweck-/Toilettenbox
k.A.
€ 178,60* € 212,53
Zubehör
CEE- Anbaugerätestecker, f . Mehrzweck-/ Toilettenbox, 380 V, 16/32A
k.A.
€ 97,42* € 115,93
Zubehör
Elektro-Wandheizer, f. Mehrzweck-/Toilettenbox, 2000 W, m. Thermostat
k.A.
€ 121,77* € 144,91
Zubehör
Elektroausstattung nach VDE 0100, f. Mehrzweck-/Toilettenbox
k.A.
€ 181,31* € 215,76
Zubehör
Frostwächter, m. Thermostat, Leistung 500W
k.A.
€ 102,83* € 122,37
Zubehör
Fäkalien- und Abwassertank, 450 Liter, BxTxH 1500x1500x180m, f. Toilettenbox
k.A.
€ 847,88* € 1.008,98
Zubehör Kranentladung
k.A.
€ 81,18* € 96,60
Zubehör
Schiebefenster, fürMehrzweck-/Toilettenbox, Sicheheitsglas ,733x805mm, Schlagladen klappbar
k.A.
€ 259,78* € 309,14
Zubehör
Türausschnitt, m. Glasfüllung, f . Mehrzweckbox, Sicherheitsglas , ca. 500x1500mm
k.A.
€ 207,46* € 246,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG