Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalschrank, HxBxT 1950x1200x400mm, 4 Böden, Korpus RAL7035, Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
953234-6
Artikel-Nr.:  118-953234-6
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

System-Flügeltürschrank Ergo

Modernes Schrank-Programm für den Einsatz im Büro. Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, sehr sorgfältig verarbeitet. Einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°. Öffnungswinkel 180° auf Anfrage gegen Mehrpreis. Türen allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt. Ergonomischer Muldengriff "Ergo-Lock" mit Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Fachböden standardmäßig in lichtgrau RAL 7035, im Raster von 15 mm höhenverstellbar. Traglast pro Boden 70 kg. Hochwertige Einbrennlackierung.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Böden:
4 Stück
Farbe:
*
Gewicht:
76 kg
... > Büroschränke > Schränke aus Stahlblech > mit Flügeltüren
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschrank, Schränke, Aktenschrank, Flügeltürschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Metallschrank, Flügeltürenschrank, Archivschrank, Büroschränke, Büroschranksysteme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
17 Tage
Frei Haus
€ 293,15*
BAER
17 Tage
Frei Haus
€ 325,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 19,40*
€ 23,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG