Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarre, Alu, Tragl . 200kg, Schaufel BxT 400x190mm, Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
949157
Artikel-Nr.:  118-949157
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Alukarre

Traglast bis 200 kg
Sackkarre, geschweißte Aluminiumkonstruktion. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder mit Luftbereifung Ø 260 mm. Naben mit Gleitlager.
Weitere Informationen:
Werkstoff:Alu
Traglast:200 kg
Schaufelbreite:400 mm
Schaufeltiefe:190 mm
Bereifung:Luft
Gewicht:6,5 kg
... > Transportkarren > Kistenkarren > aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, Alu-Karren, Karren, Sackkarren, Transportgeräte, Transportkarren, Paketkarren, Kistenkarren, Aluminiumkarre, Transporthilfen, Stapelkarren, Standardkarren, Alusackkarren
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 8 Tage Frei Haus € 113,66*
BAER 7 Tage Frei Haus € 126,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  126,00* €  149,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG