Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Aufkleber, HxB 85x330mm, Papier
Menge:
Paket
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-913706
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber Abfallbehälter
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
0,01 kg
... >
Abfall-Entsorgung
>
Wertstoff-Trennbehälter
>
Trennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter
,
Abfallcontainer
,
Abfalleimer
,
Abfallentsorgung
,
Abfallsammler
,
Abfalltonnen
,
Abfalltrennung
,
Entsorgungsbehälter
,
Müllbehälter
,
Müllentsorgung
,
Müllsammler
,
Mülltrennsysteme
,
Trennbehälter
,
Wertstoffsammler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 8 Tage
max. 10 Tage
Versand
Netto
BBL
10 Tage
€ 5,00*
€ 2,62*
BAER
8 Tage
Frei Haus
€ 2,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
8 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG