Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Materialbox, HxBxT 1470x1420x1080mm, Dach hochklappbar, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
907306
Artikel-Nr.:  118-907306
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Magazinbox

ohne Fußboden
Rundum geschütztes und diebstahlsicheres Außenlager mit glatter reinigungsfreundlicher Oberfläche. Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen. Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss. Auch bei geschlossenem Dach zu öffnen. Zwei Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches. Die Dachverriegelung erfolgt mit zwei Klemmverschlüssen. Integrierte Regenrinne vorn und hinten. Auf Wunsch zusätzliche Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farben (Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage).

Anlieferung der Container/ Boxen fertig montiert. Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf Kranentladung bitte mitbestellen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Verzinkt:
Ja
Höhe:
1470 mm
Breite:
1420 mm
Tiefe:
1080 mm
Gewicht:
130 kg
... > Mehrzweckräume > Material- und Werkzeug-Lager > Magazinboxen
Weitere Suchbegriffe: Gerätehaus, Fach-Container, Lagerräume, Lagercontainer, Magazinboxen, Material-Safe, Gerätebox, Geräteschränke, Geräteschuppen, Werkzeugcontainer, Außenanlagen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 776,63*
BAER
14 Tage
Frei Haus
€ 861,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,00*
€ 1.024,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 211,97*
€ 252,24
Zubehör
k.A.
€ 122,68*
€ 145,99
Zubehör
k.A.
€ 51,42*
€ 61,19
Zubehör
k.A.
€ 81,18*
€ 96,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG