Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter, HxBxT 971x1040x1200mm, 0 ,7 m³,Tragl. 1500kg, RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
906846
Artikel-Nr.:  118-906846
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Klappbodenbehälter

ineinander stapelbar
Stabile Stahlblech-Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm stark. Konische Ausführung, ineinander stapelbar. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90 Grad Öffnungsbereich. Einhakbügel ( B x H 180 x 65 mm ) für Gabelstapler und Kran. Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar. Zinkenlänge min. 1100 mm. Gegen Mehrpreis Rollen-Satz mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm. Lackierung lichtblau RAL 5012.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
971 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
1200 mm
Traglast:
1500 kg
Farbe:
RAL5012
Inhalt:
0,7 m³
Gewicht:
183 kg
... > Behälter aus Metall > Spezialbehälter > Klappboden-Behälter
Weitere Suchbegriffe: Anbaugeräte für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugeräte, Transportbehälter aus Stahlblech
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 615,17*
BAER
10 Tage
Frei Haus
€ 682,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,00*
€ 811,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 148,00*
€ 176,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG