Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mehrzwecktisch, Rundrohr, HxBxT 72x80x80cm, Gestell RAL9006, delphingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
888008
Artikel-Nr.:  118-888008
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Rundrohr-Mehrzwecktisch

mit selbsttragendem Traversensystem
4-Fuß-Gestell aus Rundrohr Ø 60 mm mit Bodenausgleich-Schrauben und stabiles Traversensystem pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006. 25 mm starke Tischplatte mit beidseitiger, widerstandsfähiger, zigarettenglutbeständiger Melaminharz-Beschichtung und 3 mm starkem, stoßfestem ABS-Umleimer. Plattenfarbe delphingrau, Tischhöhe 72 cm.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
72 cm
Breite:
80 cm
Tiefe:
80 cm
Farbe:
delphingrau
Werkstoff:
Stahlrohr
Gewicht:
28 kg
... > Stühle und Tische > Tischgruppen > Besprechungstische
Weitere Suchbegriffe: Besprechungstische, Kantinentische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
25 Tage
Frei Haus
€ 201,15*
BAER
25 Tage
Frei Haus
€ 223,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG