Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euronorm Drehstapelbehälter, HxLxB 400x600x400mm, Wände/Boden geschl., blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
883172
Artikel-Nr.:  118-883172
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Euronorm-Drehstapelbehälter

Aus schlagfestem Polyethylen. Temperaturbeständig von -40° bis +60° C. Physiologisch einwandfrei, formstabil, hochbelastbar, Rollenbahn-geeignet. Behälterfarbe blau. Wände und Boden geschlossen.

Polyethylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +60°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Laugen und Säuren
(bitte anfragen)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Farbe:
blau
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Gewicht:
2,8 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Stapelbehälter > Euronorm-Drehstapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Dreh-Stapelbehälter, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lager- und Transportbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
8 Tage
€ 5,00*
€ 23,01*
BAER
Frei Haus
€ 25,50*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 13,50*
€ 16,07
Zubehör
k.A.
€ 13,50*
€ 16,07
Zubehör
k.A.
€ 13,50*
€ 16,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG