Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Büroregalfeld, HxB 2250x1000mm, 6 Böden, m . Rückwand, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
881825
Artikel-Nr.:  118-881825
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Büro-Regalsystem

Leichter Aufbau durch Stecksystem. Praktische und variantenreiche Kombination zwischen Unterbringung von Akten und Auslage von Prospekten. Beliebiger Ausbau bis zur geschlossenen Schrankwand möglich. Holzwangen melaminharzbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Fachböden aus Stahl pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schranktüren auf Anfrage.


System-Maße
Feldlast max. 350 kg
Fachlast max. 60 kg
Gesamtfeldtiefe 325 mm
Gesamtfeldbreite = Fachbodenbreite + 20 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234

Lieferumfang
Regalfeld inkl. einer Seitenwange und einer Rückwand, Montagematerial.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung Ihres Regals den Seitenabschluss mitzubestellen.
(Regal = gewünschte Anzahl Regalfelder + Abschluss)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2250 mm
Breite:
1000 mm
Böden:
6
Farbe:
RAL7035
Gewicht:
30,5 kg
... > Büro-Regale > Büro-Regale > Vollwand-Regale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Büroregal, Ordnerregal, Regal, Aktenregale, Archivregale, Büro-Regale, Fachbodenregale, Ordner-Regale, Regale, Regale für Büro, Schrägbodenregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 267,90*
BAER
4 Tage
Frei Haus
€ 297,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 86,00*
€ 102,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG