Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Büroregalfeld, HxB 2250x600mm, 6 Böden, Buche-Dekor/ RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
881519
Artikel-Nr.:  118-881519
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Büro-Regalsystem

Leichter Aufbau durch Stecksystem. Praktische und variantenreiche Kombination zwischen Unterbringung von Akten und Auslage von Prospekten. Beliebiger Ausbau bis zur geschlossenen Schrankwand möglich. Holzwangen melaminharzbeschichtet in Buche-Dekor. Fachböden aus Stahl pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schranktüren auf Anfrage.


System-Maße
Feldlast max. 350 kg
Fachlast max. 60 kg
Gesamtfeldtiefe 325 mm
Gesamtfeldbreite = Fachbodenbreite + 20 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Qualitäts-Merkmale
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234..

Lieferumfang
Regalfeld inkl. einer Seitenwange und einem Diagonalverbinder, Montagematerial.Bitte beachten Sie bei der Bestellung Ihres Regals den Seitenabschluss mitzubestellen.
(Regal = gewünschte Anzahl Regalfelder + Abschluss)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2250 mm
Breite:
600 mm
Böden:
6
Gewicht:
18,1 kg
... > Büro-Regale > Büro-Regale > Vollwand-Regale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Büroregal, Ordnerregal, Regal, Aktenregale, Archivregale, Büro-Regale, Fachbodenregale, Ordner-Regale, Regale, Regale für Büro, Schrägbodenregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 160,56*
BAER
4 Tage
Frei Haus
€ 178,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 86,00*
€ 102,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG