Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euronorm-Stapelbehälter, PP, HxLxB 170x600x400mm, durchbr. m. Klappdeckel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
880425
Artikel-Nr.:  118-880425
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Euronorm-Stapelbehälter

mit anscharniertem Klappdeckel
aus bruchfestem Polypropylen. Maßlich auf die Europalette abgestimmte Behälter mit großem Innenvolumen durch optimierte Seitenwand-Konstruktion. Hochbelastbar und sicher stapelbar. Ergonomische Durchfass-Griffe an den Stirnseiten (auf Anfrage auch an den Längsseiten). Wände und Boden durchbrochen, mit hohem Rippenboden als Schutz gegen Verschmutzung des Inhaltes.
Behälterfarbe rot. Die Behälter entsprechen den neuesten Anforderungen von Automation und Fördertechnik. Transportroller 620x420 mm und Einweg-Plomben für hohe Sicherheit des Ladegutes als Zubehör.
5 Jahre Garantie


Polypropylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -20° bis +90°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Bedingt beständig gegen Laugen und Säuren

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
170 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
2,6 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Stapelbehälter > Euronorm-Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Euro-Norm-Behälter, Kastenroller, Großbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Euronormkasten, Großraumbehälter, Eurokasten-Roller, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Großbehälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter, Fahrgestelle für Normbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 5,00*
€ 23,46*
BAER
Frei Haus
€ 26,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
€ 54,00*
€ 64,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG