Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Transportboden, f. Hallenbüro, BxT 2100x2100mm, 4 -seitig, Profil RAL1018
Menge:
Stück
Produktinformationen
von BAER
Artikel-Nr.:
118-871989-3
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Kräne
Transportboden (Hallenbüro)
Transportboden
(Mit Stapler verfahrbar) Gesamtaufbauhöhe 100 mm. Umlaufender Rohrrahmen (H=100 mm) mit eingeschweißten Quer- und Längsriegeln, Einlage aus verzinktem Stahlblech (1 mm stark), Wärmedämmplatte (20 mm stark), Holzwerkstoffplatte V 100 (19 mm stark) und PVC-Bodenbelag (2 mm stark).
Abladen mit Stapler oder Kran durch Kunden erforderlich. Bei Bedarf Kranentladung auf Anfrage.
Bitte beachten Sie:
Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Breite:
2100 mm
Tiefe:
2100 mm
Gewicht:
140 kg
... >
Mehrzweckräume
>
Räume für Innen
>
Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe:
Lager-Trennwand
,
Mehrzweckraum
,
Pförtnerhaus
,
Raumtrennwand
,
Wand
,
Hallen
,
Hallenbüros
,
Hallenanlagen
,
Kabinen
,
Lagerbüro
,
Lagerräume
,
Lagerhallen
,
Raumsysteme
,
Betriebsbüros
,
Fertigraum
,
Meisterbüros
,
Kleinhallen
,
Universalräume
,
Mobile Räume
,
Modulares Raumsystem
,
Trennwandsysteme
,
Trennwandsysteme für Büro
,
Systemhallenbüro
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 20 Tage
Versand
Netto
BBL
20 Tage
Frei Haus
€ 307,59*
BAER
20 Tage
Frei Haus
€ 341,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von BAER
Versand
von BAER
Lieferzeit:
20 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von BAER
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Transportboden, f. Hallenbüro, BxT 2100x2100mm, 4 -seitig, Profil Alu-eloxiert
k.A.
€ 307,59*
€ 366,03
Ähnlich
Transportboden, f. Hallenbüro, BxT 2100x2100mm, 4 -seitig, Profil RAL3002
k.A.
€ 307,59*
€ 366,03
Ähnlich
Transportboden, f. Hallenbüro, BxT 2100x2100mm, 4 -seitig, Profil RAL5010
k.A.
€ 307,59*
€ 366,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG