Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hallenbüro, Grundmodell, HxBxT 2690x2100x5100mm, 4 -seitig, Profil RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
871912-2
Artikel-Nr.:  118-871912-2
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbüro

Hallenbüros

mit 53 mm Wandstärke
Flexibles, jederzeit versetzbares Kabinensystem aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Einfache und schnelle Montage durch Monoblockelemente
- Ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmwerte
- Transportabel mit Transportboden
- Formschönes Design
- Raumhöhen bis 3000 mm

Komplettangebot
Grundmodell
rundum mit Standard-Sichtwandelementen, Scheiben bereits werkseitig vormontiert, mit Mineralfaserdämmung. Ohne Boden.
Gegen Mehrpreis auch als ISO-Ausführung mit folgender Mehrausstattung lieferbar: Glasflächen als Doppelverglasung, Mineralfaserdämmung auf der Decke, (40 mm stark), Holzwerkstoffplatte als begehbare Deckenkonstruktion. Auf Wunsch auch mit Standardboden, oder mit Transportboden (Mit Stapler verfahrbar) lieferbar.
Allgemeine Maße
Raumhöhe
innen 2500 mm
Höhe
Standardboden 40 mm
Transportboden 100 mm
Decke 190 mm
Gesamthöhe Kabine = Raumhöhe + Standardboden
bzw. Transportboden + Decke
Elementbreite 1000 mm
Brüstungshöhe 1050 mm
Wandstärke 53 mm
Schalldämmwert Grundmodell 28 db
Iso-Ausführung 34 dbAbladen mit Stapler oder Kran durch Kunden erforderlich. Bei Bedarf Kranentladung auf Anfrage.
Baubeschreibung
Wandelemente
Vorgefertigte Monoblockwandelemente (53 mm stark), umlaufender Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet, beidseitig mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark, kratz-, stoß- und abriebfest und extrem pflegeleicht). Einlage aus Mineralfaser-Dämmplatte (20 mm stark), Verglasung mit 1 x 4 mm Floatglas, bzw. 1 x 5 mm Floatglas bei der ISO-Ausführung, einschl. PVC Einfassprofilen und Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten.
Türelemente
Pulverbeschichtetes Aluminiumzargenprofil einschl. Gummidichtung, Röhrenspankerntüre RSPK (40 mm stark, lichte Breite 885 mm), einschl. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Drückergarnitur mit Rosetten und 2 vernickelten Einschraubbändern. Optional: Große Lichtöffnung im Türblatt mit ESG-Glas (5 mm stark).
Deckenelement
Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weißen Mineralfaser-Platten (15 mm stark), Dessin Harmony, Format 625 x 625 mm, einschl. weißer Tragekonstruktion und Weitspannträgern. Optional: Mineralwolldämmung (40 mm stark), Holzwerkstoffplatteneindeckung (16 mm stark), begehbare Deckenkonstruktionen.
Schalldämmwerte
28 dB Standardausführung bzw. 34 dB ISO-Ausführung.

Bitte beachten Sie:
Die Montage und Installation der Zusatzausstattungen wird werkseitig nach Ihren Angaben ausgeführt und ist in den Preisen bereits enthalten. Montage der Hallenbüros vor Ort oder im Werk bis zur maximalen Transportgröße von LxB 6100x3100 mm auf Anfrage.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Höhe:
2690 mm
Breite:
2100 mm
Tiefe:
5100 mm
Gewicht:
770 kg
... > Mehrzweckräume > Räume für Innen > Hallenbüros
Weitere Suchbegriffe: Lager-Trennwand, Mehrzweckraum, Pförtnerhaus, Raumtrennwand, Wand, Hallen, Hallenbüros, Hallenanlagen, Kabinen, Lagerbüro, Lagerräume, Lagerhallen, Raumsysteme, Betriebsbüros, Fertigraum, Meisterbüros, Kleinhallen, Universalräume, Mobile Räume, Modulares Raumsystem, Trennwandsysteme, Trennwandsysteme für Büro, Systemhallenbüro
Angebote (2)
Versand
Netto
^
20 Tage
Frei Haus
€ 4.461,30*
BAER
20 Tage
Frei Haus
€ 4.946,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.946,00*
€ 5.885,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 173,19*
€ 206,10
Zubehör
k.A.
€ 52,32*
€ 62,26
Zubehör
k.A.
€ 585,40*
€ 696,63
Zubehör
k.A.
€ 258,88*
€ 308,07
Zubehör
k.A.
€ 281,43*
€ 334,90
Zubehör
k.A.
€ 891,18*
€ 1.060,50
Zubehör
k.A.
€ 891,18*
€ 1.060,50
Zubehör
k.A.
€ 891,18*
€ 1.060,50
Zubehör
k.A.
€ 891,18*
€ 1.060,50
Zubehör
k.A.
€ 52,32*
€ 62,26
Zubehör
k.A.
€ 117,26*
€ 139,54
Zubehör
k.A.
€ 153,34*
€ 182,47
Zubehör
k.A.
€ 359,00*
€ 427,21
Zubehör
k.A.
€ 331,04*
€ 393,94
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 607,95*
€ 723,46
Zubehör
k.A.
€ 745,96*
€ 887,69
Zubehör
k.A.
€ 745,96*
€ 887,69
Zubehör
k.A.
€ 745,96*
€ 887,69
Zubehör
k.A.
€ 745,96*
€ 887,69
Zubehör
k.A.
€ 385,16*
€ 458,34
Zubehör
k.A.
€ 269,70*
€ 320,94
Zubehör
k.A.
€ 75,77*
€ 90,17
Zubehör
k.A.
€ 213,78*
€ 254,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG