Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Edelstahl-Schraubregal, Anbau, HxBxT 2000x1100x600mm, 5 Böden, Fachl. 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
858222
Artikel-Nr.:  118-858222
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Edelstahl-Schraubregal

aus Werkstoff 1.4301. Für hygienische Lagerung. Stabiles Qualitäts-Regal, tausendfach bewährt. Geschraubtes Regalsystem in Grund- und Anbauweise. Fachböden allseitig 40 mm C-förmig abgekantet. Hohe Stabilität durch die Mitverschraubung von Eckplatten. Die Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte werden am Boden verschraubt.
System-Maße
Feldlast max. 1200 kg
Fachlast max. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite
Grundregal = Fachbodenbreite
Anbauregal = Fachbodenbreite
Gesamttiefe = Fachbodentiefe
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang
Grundregal mit 4, Anbauregal mit 2 Stützpfosten
Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruk-
tion und Statik (RAL-RG 614/1)(44)
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
Überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Gesamtstabilität.
Transportschutz
Die Fachbodenoberfläche ist für den Transport durch Folie geschützt. Leichtes Entfernen vor der Montage bei Raumtemperatur.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Type:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
600 mm
Böden:
5
Fachlast:
200 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Feldlast:
1000 kg
Gewicht:
39,25 kg
... > Lager-Regale > Lebensmittel-/Hygiene-Regale > Edelstahl-Regale
Weitere Suchbegriffe: Schraubregal, Edelstahlregale, Fachbodenregale, Lagerregale, Regale, Schraubregale, Werkstattregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
9 Tage
Frei Haus
€ 453,71*
BAER
Frei Haus
€ 503,00*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,00*
€ 598,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 89,00*
€ 105,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG