Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euronorm-Sichtlagerbehälter, PP, HxLxB 170x600x400mm, Sicht- /Eingriff-Öffnung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von BAER
855847
Artikel-Nr.:  118-855847
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Euronorm-Sichtlagerbehälter

aus bruchfestem Polypropylen mit großem Volumen. Hoch belastbar und sicher stapelbar durch abgerundete Hohlraum-Profile in den Eckbereichen. Große, durch transparente Polycarbonat-Scheibe verschließbare Sicht- und Eingriff-Öffnung. Ergonomisch geformte Durchfass-Griffe und auf Wunsch nachrüstbare Kunststoff-Tragestange für bequemes Handling. Etiketten-Halterungen an allen 4 Seiten, je Behälter 1 Etikett im Lieferumfang enthalten.
5 Jahre Garantie

Polypropylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -20° bis +90°C
- Lebensmittelecht
- Widerstandfähig gegen Laugen, Säuren u. Öle
Vorteile:
- Transportieren im Euromaß Kasten rundum geschlossen.
- Lagern mit Sichtöffnung Kasten mit Zugriff.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
170 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
blau
Gewicht:
1,57 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Euronorm-Sichtlagerbehälter > mit stirnseitigem Eingriff
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Euro-Sichtboxen, Euro-Norm-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Sichtbox, Sichtlager-Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 5,00*
€ 13,99*
BAER
Frei Haus
€ 15,50*
Preise von BAER
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 9,20*
€ 10,95
Zubehör
k.A.
€ 13,00*
€ 15,47
Zubehör
k.A.
€ 54,00*
€ 64,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG