Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euronorm-Sichtlagerbehälter, PP, HxLxB 170x400x300mm, Sicht- /Eingriff-Öffnung, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  BAER
855778
Artikel-Nr.:  118-855778
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Euronorm-Sichtlagerbehälter

aus bruchfestem Polypropylen mit großem Volumen. Hoch belastbar und sicher stapelbar durch abgerundete Hohlraum-Profile in den Eckbereichen. Große, durch transparente Polycarbonat-Scheibe verschließbare Sicht- und Eingriff-Öffnung. Ergonomisch geformte Durchfass-Griffe und auf Wunsch nachrüstbare Kunststoff-Tragestange für bequemes Handling. Etiketten-Halterungen an allen 4 Seiten, je Behälter 1 Etikett im Lieferumfang enthalten.
5 Jahre Garantie

Polypropylen
umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig
- Temperaturbeständig von -20° bis +90°C
- Lebensmittelecht
- Widerstandfähig gegen Laugen, Säuren u. Öle
Vorteile:
- Transportieren im Euromaß Kasten rundum geschlossen.
- Lagern mit Sichtöffnung Kasten mit Zugriff.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Länge:400 mm
Breite:300 mm
Höhe:170 mm
Werkstoff:PP
Farbe:blau
Gewicht:0,93 kg
... > Norm-Behälter aus Kunststoff > Euronorm-Sichtlagerbehälter > mit stirnseitigem Eingriff
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Euro-Sichtboxen, Euro-Norm-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Norm-Behälter, Sichtbox, Sichtlager-Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BBL 11 Tage € 5,00* € 8,57*
BAER 7 Tage Frei Haus € 9,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BAER
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  9,50* €  11,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BAER
Versand von BAER
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von BAER
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Kombideckel, f. Euronorm-Sichtlagerbehälter, 400 x300mm, blau
k.A.
€ 5,90* € 7,02
Zubehör
Tragestange, f. Euronorm-Sichtlagerbehälter, 400x300mm
k.A.
€ 12,00* € 14,28
Zubehör
Transportroller, LxB 620x420mm, f. Euronorm-Sichtlagerkästen
k.A.
€ 54,00* € 64,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG